Spesifikasi
| Diameter (mm) | 23.1 |
|---|---|
| Drive Size (mm) | 12 |
| Finish | Chrome Varnish |
| Length (mm) | 60 |
| Type of Profile/Imprint | 6 point |
| Wall | Standard |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































