FACOM Hexagon Drive Bit

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
Diameter (mm)23.4
Drive Size (mm)17
FinishChrome Varnish
Length (mm)60
Type of Profile/Imprint6 point
WallStandard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait