FACOM Double Open End Wrench (Kunci Pas)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Height (mm)3
Length (mm)90
Metric Size (mm)8x9
Width (mm)18x20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan