FACOM Foam Tray Cut

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Depth (mm)569
Height (mm)45
Length (mm)420
Width (mm)420

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan