FACOM Double End Flare Nut Wrench Flanged

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
FinishSatin Chrome
Length (mm)124
Length TypeShort
Size (mm)8x10
Standards/NormsISO 691
Width (mm)16.6x19.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait