FACOM Filter Regulator Lubricator

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
Diameter (mm)40
Height (mm)172
Length (mm)92
Power SourceGas
Width (mm)86

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan