FACOM Extendable Ratchet Handle (Kunci Sok Ratchet)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Arc Swing (°)5
FinishSatin Chrome
Handle MaterialBi-Material
Height (mm)37
InversionLever
Length (mm)304
Standards/NormsASME B107.110, DIN 3122, ISO 3315

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan