FACOM Engineer Vice

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Height (mm)156
Jaw Size (mm)150
Length (mm)380

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan