FACOM Engineer Level

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Length (mm)200
Level MaterialPlastic
Manual or PoweredManual
Number of Vials1
Standards/NormsDIN 877

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan