FACOM End Cutting Pliers Insulated (Tang Kakatua)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)165
Blade MaterialHigh Carbon Steel
Handle TypeBi-Material with Grip
Height (mm)165
Hole Punches StandardISO
Insulation StandardsISO 67 900 VE
Length (mm)165
Rods MaterialSteel
Standards/NormsASME B107.500, EN 60900, IEC 60900, ISO 5748, NF EN 60900, NF ISO 5748
Tester TypeVoltage
Type of WireElectrical

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan