FACOM End Cutting Pliers (Tang Kakatua)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Height (mm)25
Length (mm)280
Standards/NormsDIN ISO 9242, ISO 9242, NF ISO 9242

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan