FACOM Electronic Torque Screwdriver

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Height (mm)70
Length (mm)570
Standards/NormsDIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789
Width (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait