FACOM Electronic Soldering Iron

Sebelum PPN:
Rp9.499.900
Spesifikasi
Cable Length (mm)950
Height (mm)12
Length (mm)175
Soldering Power (W)68
Standards/Norms2011/65/EU (RoHS), 2012/19/EU (WEEE), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD)
Supply Voltage (V)220 to 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan