FACOM Edge Club Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
FaceSquare
Face FinishMilled
Face Hardening MechanismCoil Induction
Hammers Product TypeClubhammers
Handle FeaturesHigh Velocity
Handle GripNo Grip
Handle Manufacturing ProcessMIG WELD
Handle MaterialWood
Head MaterialSteel
Height (mm)105
Length (mm)248
Standards/NormsDIN 6475, ISO 15601, NF ISO 15601
Width (mm)43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan