FACOM Hammer Dresser (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Diameter (mm)30
Forming TypeDressers
Height (mm)70
Length (mm)295
Standards/NormsASME B107.56
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan