FACOM Digital Depth Gauge (Alat Ukur Kedalaman Digital)

Sebelum PPN:
Rp32.999.900
Spesifikasi
Height (mm)30
Length (mm)420
Measuring Capacity Range (mm)300
Standards/NormsDIN 862, ISO 13385-1, NF EN ISO 13385-1
Width (mm)130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan