FACOM Cordless Drill

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Battery Capacity (AH)2
Depth (mm)80
Height (mm)218
Length (mm)190
No Load Speed (rpm)2000
Number of Speed Settings14
Power SourceCordless
Width (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan