FACOM Diagonal Cutting Pliers Compact (Tang Potong)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Cutting TypeAxial
Diameter (mm)0.1 to 1.3
Height (mm)7
Length (mm)110
Nose Tip Width (mm)9.5
Pliers Handle TypeAcetate
Pliers Type of HeadDiagonal Cutting
Standards/NormsASME B107.500, DIN ISO 9654, ISO 9654, NF ISO 9654
Width (mm)10.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan