FACOM Cleaning Kit

Sebelum PPN:
Rp6.599.900
Spesifikasi
Depth (mm)300
Drawer Depth (mm)300
Height (mm)185
Length (mm)410

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan