FACOM Chisel Ribbed

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Blade Length DescriptionRegular
Blade MaterialZinc
Blade TypeRounded Tip
Blade Width (mm)21
Grip TypeMetal
Handle MaterialCast Zinc
Length (mm)150
Shaft Manufacturing ProcessOne Piece
Width (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan