FACOM Chipping Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
FacePointed
Face FinishMilled
Face Hardening MechanismCoil Induction
Hammers Product TypeBall Pein Hammers
Handle FeaturesHang Handle
Handle Manufacturing ProcessOne Piece Steel
Handle MaterialWood
Head MaterialSteel
Height (mm)170
Length (mm)270
Number of Pieces1
Standards/NormsDIN 6465, ISO 15601
Width (mm)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan