FACOM Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Height (mm)168
Length (mm)305
Power SourcePneumatic
Width (mm)62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan