FACOM Case Fitters

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
ColorBlack
Depth (mm)28
Handle TypeCarry Handle
Height (mm)180
Internal Dimensions (WxDxH) (mm)360x500x165
Internal Sections2
Length (mm)530
Width (mm)390

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan