FACOM Needle Nose Pliers Auto Lock (Tang Jepit Lancip)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
FinishChrome Varnish
Height (mm)45
Length (mm)175
Locking Pliers TypeLarge Capacity Lock Grip Pliers
Maximum Size (mm)45
Secondary Product TypeLong Nose Automatic Pliers
Standards/NormsASME B107.500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait