FACOM Air Screen Blow Gun

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Height (mm)27
Length (mm)150
Power SourcePneumatic
Width (mm)42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan