FACOM Air Hose Reel

Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
Height (mm)583
Hose Length (m)15
Internal Diameter (mm)10
Length (mm)665
Power SourcePneumatic
Width (mm)307
Withstand up to (bar)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan