TSTOP RollingTool Cabinet 7 Drawer Trolley (Lemari Perkakas Beroda)

Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp25.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)76.6x46.5x95.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TSTOP dilengkapi dengan 7 laci penyimpanan. Terbagi dalam 5 laci kecil, 1 laci sedang dan 1 laci besar.
TSTOP terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan tidak mudah rusak.

Kelengkapan :
- Kunci Ring Pas Ukuran 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm dan 32mm
- Kunci Inggris 10 inch.
- Obeng Minus dan Obeng Plus ukuran 6mm X 150mm.
- Kunci Socket kepala ganda ukuran 8mm X 10mm, 12mm X 14mm dan 17mm X 19mm.
Socket 1/2 Inch Ukuran 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 30mm, 32mm.
- Socket Bintang 1/2 inch E10, E12, E14, E16, E18 dan E20.
- Socket Adaptor F1/2" X M3/8".
- Socket Universal Joint 1/2".
- Kunci Busi 1/2" ukuran 16mm dan 21mm.
- Ratchet Handle 1/2".
- Sliding T-Bar 1/2" X 10".
- Extension Bar 1/2" X 5" dan 1/2" X 10".
- Kunci L Set.
- Kunci L Bintang Set.
- Kunci Screwdriver Bit Set 40pcs.
- Flexible Handle Socket 1/2" X 15".
- Kunci Bit Set 54pcs.
- Tang Burung 10".
- Tang Buaya 10".
- Tang Slip Joint 8".
- Tang Kombinasi 8".
- Tang Lancip 8".
- Tang Potong 8".
- Alat Pahat Set.
- Palu 1.5p.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan