Water Cleaner Water Purifier (Pemurni Air)

Sebelum PPN:
Rp929.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Size (L)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Khusus untuk Air yang dikonsumsi, Harap setelah memasukkan Water Cleaner Khusus, masak air sampai mendidih sebelum di konsumsi.

Penjernih Air Water Cleaner

Cairan penjernih Air Water Cleaner untuk mengatasi masalah Air di Rumah, Kantor maupun Pabrik dengan Mudah, Cepat, Hemat dan Aman.
Masalah seperti : Air Berwarna, Kuning, Keruh, Mengandung Lumpur, Mengandung Zat Kapur, Kadar besi, Bakteri dll.
Dengan menggunakan hanya beberapa cc Water Cleaner (disesuaikan kapasitas/isi air) masalah air Anda akan teratasi dan air akan menjadi JERNIH, SEHAT dan AMAN untuk digunakan siapapun.

Cara Pakai : 1Liter Water Cleaner digunakkan untuk 2m³ Air
Untuk ukuran bak/penampungan/ember +/- 2m³ (2x2x2m)
Tuangkan cairan Water Cleaner ke dalam Bak 1 Tutup botol setara dengan 1m³, kemudian masukan kedalam Air yang akan dibersihkan (Bak/Penampungan/Kolam/Ember/Aquarium).
Tunggu beberapa Saat Kotoran akan mengendap kebawah dan Air pasti akan jernih/bersih.

Catatan :
-Apabila terkena tangan/bagian tubuh lain , langsung basuh dengan air mengalir
- Aman juga untuk Penggunaan Air dalam Aquarium yang terdapat ikannya.
- Untuk Air yang digunakan untuk diminum sebaiknya Air yang sudah Jernih dimasak dahulu.
Fitur
Kelebihan Water Cleaner dibandingkan dengan Produk lain:

-Water Cleaner memiliki kapasitas daya jernih yang lebih kuat yaitu 2m³ lebih kuat dibandingkan dengan produk lain yang hanya 1m³
-Lebih kuat dan cepat dalam menjernihkan Air Bak
-Lebih bersih menjernihkan air
Kegunaan
Manfaat / Kegunaan Penggunaan :
Dapat menjernihkan Air Kotor / Kuning
Dalam : Air Kolam, Air Sungai, Air Sumur, Air Dalam Aquarium, dll.
Dapat menurunkan kadar Besi.
Dapat menurunkan Zat Kapur.
Dan membunuh Bakteri/Kuman.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait