Maskot Tablet Disintegrator Tester

Sebelum PPN:
Rp20.999.900 - Rp25.999.900
Spesifikasi
Basket Lifting Distance (mm)±1
Basket Lifting Frequency (minute)30~32
Power (W)600
Temperature Control Accuracy (°C)± 0.5
Time Range (minute)1~900
Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan