Maskot Shaking Refrigerated Incubator

Sebelum PPN:
Rp77.999.900
Spesifikasi
CoolantR134a
Cooling SystemYes
DisplayLCD Display
Exterior Dimensions (mm)600x770x500
Inside Volume (L)70
Interior Dimensions (mm)560x390x320
Maximum Capacity Flask (ml)100 x28 / 250 x15 / 500 x8 / 1000 x6
Power (W)800
Shaking Motion (mm)Orbital 20
Shaking Speed (rpm)30~300
Temperature Accuracy (°C)± 0.2
Temperature ControlPID Control
Temperature Range (°C)4~65
Temperature Resolution (°C)0.1
Timer (minute)0-9999
Tray Load (kg)≤ 15
Tray PlateSpring Wire Rack
Tray size (mm)480x315
UV Lamp (nm)275
Voltage (V/Hz)220 AC/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan