Maskot Shaking Incubator

Sebelum PPN:
Rp57.999.900
Spesifikasi
DisplayLCD Display
Exterior Dimensions (mm)500x640x480
Inside Volume (L)50
Interior Dimensions (mm)455x380x290
Maximum Capacity Flask (ml)100 x16 / 250 x10 / 500 x6
Power (W)600
Shaking Motion (mm)Orbital 20
Shaking Speed (rpm)30~300
Temperature Accuracy (°C)± 0.2
Temperature ControlPID Control
Temperature Range (°C)RT+ 5~65
Temperature Resolution (°C)0.1
Timer (minute)0~9999
Tray Load (kg)≤ 10
Tray PlateSpring Wire Rack
Tray size (mm)380x320
UV Lamp (nm)275
Voltage (V/Hz)220 AC/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan