Maskot Protein Chain Spectrophotometer

Sebelum PPN:
Rp399.999.900
Spesifikasi
Absorbance Accuracy (%)3 (0.65 absorbance at 350nm)
Concentration Range (ng/ul)2-15000 dsDNA
Cuvette Concentrate (ng/ul)0.4-750 dsDNA
Cuvette Heating (°C)37 ±0.5
Cuvette Light Path (nm)10, 5, 2, 1
Cuvette Mixing (rpd)150-850
Detector2048 CCD
Dimensions (mm)220x135x180
Light SourceXenon Flash Lamp
Measurement Time (s)≤ 5
Minimum Light Path (mm)0.05
OutputUSB
Photometric (A)0.001 (1mm path length)
Photometric Accurancy (A)±0.002 (1mm path length)
Sample Volume (ul)0.5-2
Spectral Resolution (nm)1.8 (FWHM at Hg 257.3nm)
Voltage (V/Hz)AC 110-220/50-60
Wavelength Accuracy (nm)±1
Wavelength Range (nm)185-910
Wireless ConnectionWiFi

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan