Maskot Multifunction Lab Emulsifier

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Capacity (ml)300-10000
Dimensions (mm)360x260x760
Function (3in1)Stirring; Cutting; High Shear
Power (W)500
Rated Torque (N m)0.96
Speed ControlStepless Speed Control
Speed Range (rpm)300-11000
Voltage (V/Hz)220/50
Working Head Diameter (cm)Φ 70
Working Head Max Torque (Ncm)93

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan