Maskot Moisture Balance Tester (Alat Uji Keseimbangan Kelembaban)

Sebelum PPN:
Rp33.999.900
Spesifikasi
Accuracy (g)0.001
Calibration Weight (g)100
Display Parameter9
Heating SourceHalogen Lamp
Heating Temperature Range (°C)Room Temprature ~160
Heating Time Range (minute)0~99
Moisture Range (%)0.00~100
Moisture Scale Accuracy (%)0.01
Pansize (mm)90
Temperature Interval (°C)1
Weighing Value (g)≤ 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan