Maskot Mini Laminar Air Flow

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Air Flow Velocity (m/s)0.2-0.6
Exterior Dimensions (mm)550x460x700
HEPA Filter99.999% efficiency 0.3um
Inner Dimensions (mm)480x340x370
Maximum Opening (mm)310
Noise (dB)≤60
Power (W)110
Voltage (V/Hz)220-240/50-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan