Maskot Friability Tester

Sebelum PPN:
Rp38.999.900
Spesifikasi
Cylinder Depth (mm)39
Cylinder Number2
Cylinder Radius (mm)ɸ 286
Dimensions (cm)37x30x34
Power (W)60
Rotation Count (r)10-900
Rotation Count Accuracy (r)± 1
Rotation Speed (rpm)20-90
Rotation Speed Accuracy (rpm)± 1
Tablet Fall Height (mm)156
Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan