Maskot Circulating Water + Vacuum Pump

Sebelum PPN:
Rp8.299.900
Spesifikasi
Check ValvePP
CoatingPP
Connecting PipeNR
Dimensions (WxLxH) (mm)400x290x440
EjectorPP
ImpellerSS 304
Max Length of Water Circulation (m)8
Maximum Vacuum (bar)-0.98
Nozzle SuctionPP
Power (W)160
PumpSS 304
Tapping2
TeePP
Vacuum Speed 1 Tap (L/minute)12
Voltage (V/Hz)220
Water Circulation Speed (L/minute)70
Water Tank Capacity (L)15
Water Tank MaterialPoly Propylene

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan