Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp20.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Processor | Apple M2 |
|---|---|
| RAM (Gb) | 8 |
| Camera (P) | 1080 (FaceTime HD Camera) |
| Display (inch) | 13.6 (Liquid Retina display) |
| Operating System | macOS |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bertenaga super berkat chip M2 generasi berikutnya, MacBook Air yang didesain ulang menggabungkan performa andal dengan kekuatan baterai hingga 18 jam ke dalam penutup berbahan aluminium yang luar biasa tipis.
Feature
Chip M2 dengan performa CPU, GPU, dan pembelajaran mesin generasi berikutnyaCPU 8-core dan GPU hingga 10-core yang lebih cepat untuk menjalankan berbagai tugas kompleks
Neural Engine 16-core untuk berbagai tugas pembelajaranmesincanggih
Memori terintegrasi lebih cepat hingga 24GB menjadikan segala yang Anda lakukan terasa lancar
Penerapan filter dan efek gambar hingga 20 persen lebih cepat
Pengeditan garis waktu video kompleks hingga 40 persen lebih cepat
Lakukan banyak hal sepanjang hari dengan kekuatan baterai hingga 18jam
Desain tanpa kipas untuk pengoperasian yang senyap
Layar Liquid Retina 13,6 inci dengan kecerahan 500 nit dan warna luas P3 untuk gambar yang cemerlang dan detail luar biasa
Kamera FaceTime HD 1080p dengan dua kali lipat resolusi dan performa dalam pencahayaan rendah
Deretan tiga mikrofon lebih mendengarkan Anda, bukan sekeliling Anda
Sistem suara empat speaker dengan Audio Spasial untuk pengalaman mendengarkan yang menghanyutkan
Berbagi konten dengan mulus antara iPhone dan Mac
Port pengisian daya MagSafe, dua port Thunderbolt, dan jek headphone
Magic Keyboard dengan lampu latar dan Touch ID untuk membuka kunci dan melakukan pembayaran dengan aman
Koneksi nirkabel Wi-Fi 6 yang kencang
Penyimpanan SSD super cepat membuka aplikasi dan file dalam sekejap
macOS Monterey memungkinkan Anda terhubung, berbagi, dan berkreasi dengan cara yang benar-benar baru — di semua perangkat Apple Anda
Tersedia dalam warna midnight, starlight, abu-abu, dan perak
MacBook Air with M2 chip
USB-C to MagSafe 3 Cable (2m)
USB-C Power Adapter
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/hgP111074628-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
