Acer Chromebook

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
ProcessorIntel Celeron N4500 (4 MB L2 cache, 1.10 GHz, up to 2.80 GHz)
RAM (Gb)4 (LPDDR4X)
Storage (Gb)32 (eMMC)
VGAIntel UHD Graphics
Display (inch)11.6 (LED-backlit TFT LCD)
Operating SystemChrome OS
ResolutionHD, 1366 x 768

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Acer Chromebook C733-R (C733-R/K004)
- Display : 11.6" HD 1366 x 768 resolution, LED-backlit TFT LCD
- Processor : Intel Celeron dual-core processor N4500 (4 MB L2 cache, 1.10 GHz, up to 2.80 GHz)
- Memory : 4 GB onboard LPDDR4X
- Storage : 32 GB eMMC
- VGA : Intel UHD Graphics
- Operating System : Chrome OS
- Audio: High-definition audio support, Built-in microphone
- Port:
- USB
- Type-C
- USB 3.2 Gen 1
- Networking : Intel Wireless Wi-Fi 6 AX201, 802.11a/b/g/n/acR2+ax wireless LAN
- Power: 45W AC adapter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan