xiaomi FHD Google TV

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Screen Size (inch)43
Panel Resolution1920x1080
Refresh Rate (Hz)60
Audio Power (W)2x8
Bluetooth5
Power (W)75
Wi-Fi Connectivity (GHz)2.4/5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dapatkan pengalaman menonton TV lebih menyenangkan dengan Xiaomi TV A 2025 43" FHD. Nikmati visualisasi tanpa batas dan rasio antara bodi dan layar yang luar biasa dengan desain tanpa bezel dan bersiaplah untuk terhanyut dalam pengalaman menonton yang sesungguhnya tanpa gangguan.

Resolusi FHD 1080P menghadirkan pengalaman visual yang sangat jernih. Berkat kemampuannya yang dapat menampilkan hingga 1,07 miliar warna, produk ini mereproduksi kecerahan alam dalam detail yang halus. Dua speaker stereo 8W yang hebat menghadirkan suara yang kuat dan kaya sekaligus mempertahankan detail suara untuk pengalaman audio berlapis.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan