Kodai Handle & Lockset Medio Series

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Body Dimensions (cm)19x5
Handle Length (cm)9.5
Lockcase Dimensions (cm)16.5x6.5
Silinder Dimensions (cm)6x2.9
TypeCylinder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Content Set:
- 2 Handle Pintu
- 1 Lockcase
- 1 Plat Lockcase
- 1 Silinder
- 4 Anak Kunci
- 1 Batang Besi Silinder
- 1 Baut Silinder
- 2 Set Sekrup

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan