ALDO Laser Distance Meter Multifunction (Meteran Laser)

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Battery (V-mAh)3.8-400
Laser Tap Measuring Range (m)0.05 - 40
Measuring Accuracy (mm)±2
Measuring Unitmm/in/ft
Tap Measuring Range (m)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Continuous measurement
- Area measurement
- Volume measurement
- Triangle leg. measurement

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan