ALDO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Displacement (cc)97
Fuel Tank Capacity (L)1.5
Inlet & Outlet Size (inch)1.5
Max. Output (HP)2.5
Maximum Capacity (m³/hour)12
Oil Capacity (L)0.5
Starting ModeRecoil
Type4 stroke OHV, Single cylinder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan