ALDO Mesin Miter Saw

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
Blade Dimension (mm)210x25.4x2.8
Input Power (W)1300
Mitre 0 - Bevel 45° (mm)120x32
Mitre 0 - Bevel 90° (mm)120x50
Mitre 0+45° - Bevel 90° (mm)85x50
Mitre 45° - Bevel 45° (mm)(Right) 85x32; (Left) 55x32
No Load Speed (rpm)5000
Table Cut Depth (mm)40
Table Size (cm)38x28
Voltage (V/Hz)220-50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan