ALDO Cordless Disgrinda

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Battery (V/Ah)24/4.0
Charging Time (hour)2
Grinding Disc (mm)100
Include1pc Battery 4.0AH
No Load Speed (rpm)0-8000
Size (inch)4
Spindle ThreadM10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Adjustable Speed

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan