Lexar SSD M.2 2280 PCIe Gen4x4

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (inch)3.15x0.87x0.10
Dimensions (LxWxH) (mm)80x22x2.45
Form FactorM.2 2280
InterfacePCIe Gen4x4
MTBF (hour)1500000
Operating Temperature (°C)0 to 70
Operating Temperature (°F)32 to 158
Storage Temperature (°C)-40 to 85
Storage Temperature (°F)-40 to 185

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan