Lexar DDR4-3200 UDIMM RAM

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
CAS LatencyCL22
Interface288 Pin
Memory TypeDDR4
Module Size (mm)133.35x31.25
Operating Temperature (°C)-20 to 85 (Surface)
Performance (MT/s)3200
StandardJEDEC
Storage Temperature (°C)-55 to 100
Voltage (V)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
Application Dekstop

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan