UNI METAL Coupling Socket for Copper Pipe (Sok Tembaga)

Sebelum PPN:
Rp13.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)13.8±1.5
MaterialPhosphorus deoxidized copper
Nominal Diameter (mm)6.35
Quantity1 piece
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
ShapeSocket
TypeCopper pipe fittings

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Copper fittings for water and hot water supply
- Do not use for piping that uses refrigerant gas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan