Achilles Joint Washing Machine Drain Trap (Sambungan Pipa)

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Compatible pipingVP50, VU50
Dimension D1 (mm)51
Dimension D2 (mm)56
Dimension H1 (mm)65
Dimension H2 (mm)107
Dimension H3 (mm)49
Dimension L (mm)104
Suitable PipeVP50, VU50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan