In-Lite Slim Downlight Kotak (Outbow)

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp199.900
Spesifikasi
Beam Angle (°)180
Body ColorWhite
Color Rendering Image (CRI)≥80
Frequency (Hz)50/60
Lifespan (hour)15000
StandardSNI
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Brighter with 120° beam angle, thin design and easy to install, ultra long life, and lower maintenance cost.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait